FRACARRO - FRA287767 FSW-824P-4SFP+ SWITCH L2+ 24GEPOE 4SFP+
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 24
Ethernet - no
Fast Ethernet (100 Mbsp) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108466
Codice prodotto
FRA287767
Cod. produttore
287767
Produttore
FRA
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
24
Ethernet:
no
Fast Ethernet (100 Mbsp):
no
Gigabit Ethernet:
sì
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
no
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
0
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
4
40 Gigabit Ethernet:
no
Altezza:
44 mm
Larghezza:
486 mm
Profondità:
370 mm


