FRACARRO - FRA287761 SFP 10G LC SM SFP 10G LC SINGLE MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Tipo di costruzione - Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978108428
Codice prodotto
FRA287761
Cod. produttore
287761
Produttore
FRA
Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Tipo di costruzione:
Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):
sì
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte BNC 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:
0
Numero di porte ST 10 Mbps:
0
Numero di porte M12 10/100 Mbps:
0
Numero di porte SC 100 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 100 Mbps:
0
Numero di porte SC 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base LX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:
0
Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LR):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SR):
0
Numero di porte LC (base LX) 10 Gbps:
0
Numero di porte LC (base SX) 10 Gbps:
1
Numero di porte ISDN WAN:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
40 Gigabit Ethernet:
no
Lunghezza onda:
1550 nm
Altezza:
12 mm
Larghezza:
14 mm
Profondità:
57 mm