FRACARRO - FRA287757 OPB48IR CASSETTO RACK 48P 2U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Materiale (del corpo) - Acciaio
Larghezza - 19 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978109395
Codice prodotto
FRA287757
Cod. produttore
287757
Produttore
FRA
Numero di righe:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
19 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Nessuno
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
35 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Altri