FRACARRO - FRA287738 STOA 4C 10m STOA 4 FO 10m SCAPC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di fibra - Monomodale 9/125 
- Categoria - OS2 
- Numero di fibre - 4 
- Tipo di costruzione - Loose 
- Materiale della guaina esterna - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8016978107964
Codice prodotto
FRA287738
Cod. produttore
287738
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Monomodale 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
4
Tipo di costruzione:
Loose
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
4
Impermeabile longitudinalmente:
no
Con protezione anti-roditori:
no
Colore della guaina esterna:
Bianco
Impermeabile trasversalmente:
no
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
4 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
35 mm
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
25 kN
Idoneo per posa interrata:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
0.5 kg/km
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


