FRACARRO - FRA287716 CAT5E UTP 5m Patch UTP CAT5E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza del cavo - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107551
Codice prodotto
FRA287716
Cod. produttore
287716
Produttore
FRA
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza del cavo:
5 m
Con resistenza terminale:
no
Schermato:
no
Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).