FRACARRO - FRA287713 CAT5E UTP 1/2m Patch UTP CAT5E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza del cavo - 0.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107865
Codice prodotto
FRA287713
Cod. produttore
287713
Produttore
FRA
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Con resistenza terminale:
no
Schermato:
no
Bretella di collegamento di categoria 5e U/UTP con connettori Keystone RJ-45, lunghezza 0,5m.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di CAT 5e Classe D fino a 100 MHz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801.Il diametro ridotto e il boot morbido migliorano la manovrabilita dei patch cord in applicazioni a media e alta densita, idonea per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).