pagina iniziale

FRACARRO - FRA287707 CAT6A Keystone Frutto UTP CAT6A KeyS

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287707 CAT6A Keystone Frutto UTP CAT6A KeyS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016978107568

Codice prodotto

FRA287707

Cod. produttore

287707

Produttore

FRA

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

Adatto per conduttori rigidi:

Utensile speciale necessario:

no

Sezione AWG da / a:

23...23

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Presa Keystone RJ-45 CAT 6A UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati fino a 10 Gigabit ethernet. Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo infase di installazione.