FRACARRO - FRA287698 TDT48 Terminale di testa 48p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - SC
Numero di connettori / giunti - 48
Installabile a incasso - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107377
Codice prodotto
FRA287698
Cod. produttore
287698
Produttore
FRA
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
SC
Numero di connettori / giunti:
48
Installabile a incasso:
no
Colore:
Grigio
Con scomparto avvolgicavo:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Piastra centrale:
sì
Con placca:
no
Con campo testo:
no
Serracavo:
sì
Direzione di uscita:
Parte inferiore
Coperchio antipolvere:
Coperchio a cerniera
Larghezza del dispositivo:
420 mm
Profondità del dispositivo:
320 mm
Altezza del dispositivo:
130 mm


