FRACARRO - FRA287684 RK9U 64PW RACK9U 600x450 PRO WALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superfice di montaggio - Lato fronte
Tipo di profilo / guida - A forma di L
Numero di porte - 1
Modello - Con telaio fisso
Numero di unità rack - 9
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107223
Codice prodotto
FRA287684
Cod. produttore
287684
Produttore
FRA
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Tipo di profilo / guida:
A forma di L
Numero di porte:
1
Modello:
Con telaio fisso
Numero di unità rack:
9
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Profondità:
485 mm
Altezza:
450 mm
Larghezza:
600 mm
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Colore:
Nero
Con pareti laterali:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
9005