pagina iniziale

FRACARRO - FRA287678 RK36U 68P RACK36U 600x800 PRO

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287678 RK36U 68P RACK36U 600x800 PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superfice di montaggio - Lato fronte

  • Tipo di profilo / guida - A forma di L

  • Numero di porte - 1

  • Modello - Con telaio fisso

  • Numero di unità rack - 36

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978107162

Codice prodotto

FRA287678

Cod. produttore

287678

Produttore

FRA

Superfice di montaggio:

Lato fronte

Tipo di profilo / guida:

A forma di L

Numero di porte:

1

Modello:

Con telaio fisso

Numero di unità rack:

36

Dimensione modulare (Passo):

19 pollici

Tipo di ventilazione:

Nessuno

Profondità:

1735 mm

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Carico max.:

600 kg

Con piastra di chiusura superiore:

Grado di protezione (IP):

IP00

Smontabile:

Con messa a terra:

Colore:

Nero

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Numero RAL:

9005

L armadio Rack 19 600x800 36U PRO, grazie alla sua stabilita e capacita di carico, e stato pensato per l allestimento di aree tecniche in ambienti di ridotte dimensioni e l installazione di apparati per le telecomunicazioni, informatica e audio/video. La sua profondita permette lavorazioni sia fronte sia retro retro dell armadio cosi da massimizzarne la capacita. La struttura completamente smontabile e facile da ri-assemblare lo rendono ideale in presenza di barriere architettoniche. L armadio viene fornito montato.