FRACARRO - FRA287663 RKA PC3U PANNELLO CIECO 3U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 1
Tipo di connessione - Altri
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Con prese / attacchi - no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978107018
Codice prodotto
FRA287663
Cod. produttore
287663
Produttore
FRA
Numero di unità rack:
1
Tipo di connessione:
Altri
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Con prese / attacchi:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Pannello cieco tre unita per installazione in armadio rack 19 a completamento delle unita non occupate.


