FRACARRO - FRA287629 FRPRO LIGHT 5G Centr. TV Progr. 3in 108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite - 1
Numero di ingressi - 4
Modello - Amplificatore ingressi
Alimentatore - Incluso
Alimentazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106813
Codice prodotto
FRA287629
Cod. produttore
287629
Produttore
FRA
Numero di uscite:
1
Numero di ingressi:
4
Modello:
Amplificatore ingressi
Alimentatore:
Incluso
Alimentazione a distanza:
no
Guadagno Banda III:
45 dB
Guadagno Banda IV / V:
45 dB
Guadagno FM:
45 dB
Equalizzatore:
sì
Regolatore di livello:
sì
Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB / UHF e livello di uscita 108dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 9 livelli di selettivita.


