FRACARRO - FRA287618 PAS4008251 Coax Tri-shield B2ca 7mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 7 mm
Diametro del conduttore - 1 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna - Altri
Numero strati di schermatura - 3
Confezione
250 M
EAN
8016978106134
Codice prodotto
FRA287618
Cod. produttore
287618
Produttore
FRA
Diametro allo schermo:
7 mm
Diametro del conduttore:
1 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero strati di schermatura:
3
Resistente ai raggi UV:
no
Colore della guaina esterna:
Bianco
Materiale del conduttore:
Rame
Materiale dello schermo:
Alluminio
Tipo di schermo:
Foglio + Treccia
Idoneo per posa interrata:
no
Superficie conduttore interno:
Ramato
Superficie conduttore esterno:
Nudo
Dielettrico:
Polietilene espanso (PEE)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1 (TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)