FRACARRO - FRA287615 GPON-RX WAC 4GE 4GE+1POTS+Wi AC+2USB ONT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Da tavolo / banco
Ethernet - sì
Protocollo - IPv4 e IPv6
Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 a/c
Confezione
1 PZ
EAN
8016978106011
Codice prodotto
FRA287615
Cod. produttore
287615
Produttore
FRA
Metodo di montaggio:
Da tavolo / banco
Ethernet:
sì
Protocollo:
IPv4 e IPv6
Protocollo di trasmissione:
IEEE 802.11 a/c
Il ricevitore ottico GPON-RX WAC 4GE consente la distribuzione dei dati (internet) attraverso l infrastruttura in fibra ottica (Passive Optical Network). Il sistema GPON con la combinazione di Data GPON TX e GPON-RX WAC 4GE facilita enormemente la distribuzione dei segnali dati per lunghe tratte sfruttando la capacita di banda delle distribuzioni tipiche FTTH.Il ricevitore ottico GPON-RX WAC 4GE (ONT - Optical Network Termination) offre la possibilita di creare una rete WIFI ad alta velocita (IEEE802.11b/g/n/ac) per la distribuzione dei dati attraverso l infrastruttura wireless, inoltre permette la distribuzione della telefonia con la massima qualita.Il ricevitore GPON-RX WAC 4GE soddisfa il protocollo standard ITU-T G.984x, supporta la velocita di upload/download asimmetrica di 1.25 Gbps/2.5 Gbps e offre agli utenti la possibilita di una allocazione flessibile della larghezza di banda relativa ai servizi ethernet integrati.Il ricevitore GPON-RX WAC 4GE e dotato di una porta FXS (POTS) per poter collegaredispositivi di telefonia.