FRACARRO - FRA287597 FTTH-EXT-FRAME Cornice ext.503 (FTTH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di moduli - 1
Copertura - Altri
Tipo di fissaggio - Montaggio a innesto
Confezione
1 PZ
EAN
8016978105502
Codice prodotto
FRA287597
Cod. produttore
287597
Produttore
FRA
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di moduli:
1
Copertura:
Altri
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Cornice esterna per impianto FTTH con adattatore SC/APC incluso


