FRACARRO - FRA287590 CERT-OPT-METER Cert.Optic Power Meter

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo connettore lato 1 - SC
Tipo connettore lato 2 - SC
Confezione
1 PZ
EAN
8016978105137
Codice prodotto
FRA287590
Cod. produttore
287590
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo connettore lato 1:
SC
Tipo connettore lato 2:
SC
Il Power Meter Certificato CERT-OPT-METER e idoneo a verificare e certificare gli impianti multiservizio FTTH e le diverse distribuzioni in fibra ottica.Misurazione della potenza ottica assoluta o relativaLunghezza d onda selezionabile (850-1300-1310-1490-1550-1625nm)Funzionalita AWD (riconoscimento automatico della lunghezza d onda tra sorgente ottica e power meter)Alimentatore da muro con uscita USB in dotazione.


