FRACARRO - FRA287589 CERT-OPT-SOURCE Cert.Optic Laser Source


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria - OS2
Tipo connettore lato 1 - SC
Tipo connettore lato 2 - SC
Confezione
1 PZ
EAN
8016978105120
Codice prodotto
FRA287589
Cod. produttore
287589
Produttore
FRA
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria:
OS2
Tipo connettore lato 1:
SC
Tipo connettore lato 2:
SC
La Sorgente Ottica Certificata CERT-OPT-SOURCE e idonea a verificare e certificare gli impianti multiservizio FTTH e le diverse distribuzioni in fibra otticaLa sorgente CERT-OPT-SOURCE e dotata di due uscite con due sorgenti luminose su ciascuna porta per un totale di 4 lunghezze d onda gestibili in un unico dispositivo.Funzionalita AWD (riconoscimento automatico della lunghezza d onda tra sorgente ottica e power meter).Alimentatore da muro con uscita USB in dotazione.