FRACARRO - FRA287544 HMODTV-LT MOD HDMI-RCA A DVBT LT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Uscita - Connettore F
Perdita di inserzione a 860 MHz - 1 dB
Ingressi - Altri
Max livello di uscita - 90 dBµV
Max potenza assorbita - 5 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016978103713
Codice prodotto
FRA287544
Cod. produttore
287544
Produttore
FRA
Uscita:
Connettore F
Perdita di inserzione a 860 MHz:
1 dB
Ingressi:
Altri
Max livello di uscita:
90 dBµV
Max potenza assorbita:
5 W
Modulatore digitale da interno di alta qualita DVB-T Home con loopthrough sulla porta di uscita HDMI, ingresso RCA di backup e programmazione da tastiera con display o SW PC su porta USB.


