FRACARRO - FRA287541 UX-WB LTE LNB WIDE BAND HV LTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unicable (SCR)
Colore - Grigio
Con multiswitch integrato - no
Numero di uscite - 2
Ingresso / Attacco - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016978103171
Codice prodotto
FRA287541
Cod. produttore
287541
Produttore
FRA
Modello:
Unicable (SCR)
Colore:
Grigio
Con multiswitch integrato:
no
Numero di uscite:
2
Ingresso / Attacco:
40 mm
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
UX-WB LTE e il nuovo convertitore LNB della famiglia UX Wideband a 2 uscite con polarita separate H e V (O.L. 10.410 MHz)