FRACARRO - FRA287533 CAT6 PVC+PE CAVO UTP CAT6 PVC+PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida
Materiale della guaina esterna - Altri
Numero strati di schermatura - 1
Resistente ai raggi UV - sì
Confezione
500 M
EAN
8016978102792
Codice prodotto
FRA287533
Cod. produttore
287533
Produttore
FRA
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero strati di schermatura:
1
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
7 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no