pagina iniziale

FRACARRO - FRA287529 CAT6 PVC CAVO UTP CAT6 PVC

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287529 CAT6 PVC CAVO UTP CAT6 PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero strati di schermatura - 1

  • Resistente ai raggi UV - no

Confezione

  • 305 M

EAN

8016978102686

Codice prodotto

FRA287529

Cod. produttore

287529

Produttore

FRA

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero strati di schermatura:

1

Resistente ai raggi UV:

no

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale del conduttore:

Rame

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no