pagina iniziale

FRACARRO - FRA287471 DE422M DER 4OUT 5-2400 22dB MOR

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287471 DE422M DER 4OUT 5-2400 22dB MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 22 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978101337

Codice prodotto

FRA287471

Cod. produttore

287471

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

22 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

1.5 dB

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 22dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).