FRACARRO - FRA287464 DE210M DER 2OUT 5-2400 10dB MOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 10 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978101429
Codice prodotto
FRA287464
Cod. produttore
287464
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
10 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3.5 dB
Derivatore a morsetto a 2 vie con attenuazione 10dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).