FRACARRO - FRA287462 DE118M DER 1OUT 5-2400 18dB MOR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 18 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8016978101245
Codice prodotto
FRA287462
Cod. produttore
287462
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
18 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
1.1 dB
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 18dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).