pagina iniziale

FRACARRO - FRA287461 DE114M DER 1OUT 5-2400 14DB MOR

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287461 DE114M DER 1OUT 5-2400 14DB MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 14 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978101450

Codice prodotto

FRA287461

Cod. produttore

287461

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

14 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

1.3 dB

I partitori e derivatori Fracarro con esclusivo fissaggio a molla PA..M e DE..M sono i nuovi partitori e derivatori a morsetto che agevolano il lavoro dell’installatore. Grazie all’esclusiva molla di tenuta, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, semplificando il fissaggio del cavo. La nuova meccanica con dimensioni molto ridotte e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l’ingombro installativo, permettendo di alloggiare agevolmente questi nuovi partitori e derivatori nelle comuni scatole di derivazione. L’ottima schermatura garantisce la protezione del segnale dai disturbi LTE presenti in etere