FRACARRO - FRA287418 CSOE 2U Centro serv.ott.edificio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - SC
Numero di connettori / giunti - 48
Colore - Grigio
Montaggio superficiale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016978099825
Codice prodotto
FRA287418
Cod. produttore
287418
Produttore
FRA
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
SC
Numero di connettori / giunti:
48
Colore:
Grigio
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Con campo testo:
sì
Larghezza del dispositivo:
454 mm
Profondità del dispositivo:
152 mm
Altezza del dispositivo:
180 mm


