FRACARRO - FRA287343 WDM 2 OPT MUX-DEMUX 1310-1550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 6
Materiale - Plastica
Serracavo - no
Cavo senza tubetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096756
Codice prodotto
FRA287343
Cod. produttore
287343
Produttore
FRA
Numero di fibre:
6
Materiale:
Plastica
Serracavo:
no
Cavo senza tubetto:
no
Diplexer ottico con 2 lunghezze d onda per multiplexare e demiscelare le lunghezze d onda da 1310nm a 1490nm con quella da 1550nm.


