FRACARRO - FRA287319 TAPS616 Deriv. 6 vie 16dB 5-2400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 6
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 16 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978095018
Codice prodotto
FRA287319
Cod. produttore
287319
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
6
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
16 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
4.5 dB
Derivatore orizzontale “top-down” a 6 vie con attenuazione 16dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).