FRACARRO - FRA287316 TAPS412 Deriv. 4 vie 12dB 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 12 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978094981
Codice prodotto
FRA287316
Cod. produttore
287316
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
12 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3 dB
Derivatore orizzontale “top-down” a 4 vie con attenuazione 12dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


