FRACARRO - FRA287313 TAPS212 Deriv. 2 vie 12dB 5-2400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 2
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 12 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978094950
Codice prodotto
FRA287313
Cod. produttore
287313
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
2
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
12 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3 dB
Derivatore orizzontale “top-down” a 2 vie con attenuazione 12dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).