pagina iniziale

FRACARRO - FRA287310 TAPS110 Deriv. 1 via 10dB 5-2400

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287310 TAPS110 Deriv. 1 via 10dB 5-2400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 1

  • Collegamento - Connettore F

  • Max. perdita di derivazione - 10 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978094929

Codice prodotto

FRA287310

Cod. produttore

287310

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

1

Collegamento:

Connettore F

Max. perdita di derivazione:

10 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

2 dB

Derivatore orizzontale “top-down” a 1 via con attenuazione 10dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).