FRACARRO - FRA287298 CCOMIEC6F Con compfem IEC d 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - IEC
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016978094479
Codice prodotto
FRA287298
Cod. produttore
287298
Produttore
FRA
Tipo di connettore:
IEC
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no
Connettore di tipo IEC Femmina con fissaggio del cavo a compressione.