pagina iniziale

FRACARRO - FRA287284 ZNFRCAM32 Zanc FR camino 32cm

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287284 ZNFRCAM32 Zanc FR camino 32cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa di supporto

  • Diametro del pilone - 25...50 mm

  • Distanza - 16 cm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8016978093885

Codice prodotto

FRA287284

Cod. produttore

287284

Produttore

FRA

Modello:

Staffa di supporto

Diametro del pilone:

25...50 mm

Distanza:

16 cm

Materiale:

Acciaio

Supporti da camino tipo francese, zincati a fuoco.