FRACARRO - FRA287281 CAV8UNIVERSAL CAVALLOTTO 8 UNIVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / staffa doppia (per 2 pali)
Diametro del pilone - 25...60 mm
Distanza riferita a - Palo
Distanza - 6 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8016978093830
Codice prodotto
FRA287281
Cod. produttore
287281
Produttore
FRA
Modello:
Supporto / staffa doppia (per 2 pali)
Diametro del pilone:
25...60 mm
Distanza riferita a:
Palo
Distanza:
6 cm
Materiale:
Acciaio
Cavallotto a “8” universale per pali Ø 25÷60 mm Zincatura elettrolitica