pagina iniziale

FRACARRO - FRA287279 ZNECONO10 Zanc economica 10cm

FRACARRO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Supporto / Zanca da parete

  • Diametro del pilone - 25...60 mm

  • Distanza riferita a - Parete

  • Distanza - 10 cm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978093793

Codice prodotto

FRA287279

Cod. produttore

287279

Produttore

FRA

Modello:

Supporto / Zanca da parete

Diametro del pilone:

25...60 mm

Distanza riferita a:

Parete

Distanza:

10 cm

Materiale:

Acciaio

Supporti economici zincati a fuoco.