pagina iniziale

FRACARRO - FRA287276 ZNRINF5 Zanca rinforzata 5cm

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287276 ZNRINF5 Zanca rinforzata 5cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Supporto / Zanca da parete

  • Diametro del pilone - 30...60 mm

  • Distanza riferita a - Parete

  • Distanza - 5 cm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978094172

Codice prodotto

FRA287276

Cod. produttore

287276

Produttore

FRA

Modello:

Supporto / Zanca da parete

Diametro del pilone:

30...60 mm

Distanza riferita a:

Parete

Distanza:

5 cm

Materiale:

Acciaio

Supporti rinforzati zincati a fuoco.