FRACARRO - FRA287275 ZNRINF ZANCA PARI MURO RINFORZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone - 25...60 mm
Distanza riferita a - Parete
Distanza - 0 cm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8016978093731
Codice prodotto
FRA287275
Cod. produttore
287275
Produttore
FRA
Modello:
Supporto / Zanca da parete
Diametro del pilone:
25...60 mm
Distanza riferita a:
Parete
Distanza:
0 cm
Materiale:
Acciaio
Zanca pari muro rinforzata per pali Ø 30÷60 mm. Zincatura fuoco