pagina iniziale

FRACARRO - FRA287225 MIN/MIN ADATTATORE MINI-MINI

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287225 MIN/MIN ADATTATORE MINI-MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 1

  • Impermeabile longitudinalmente - no

  • Colore della guaina esterna - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016978092086

Codice prodotto

FRA287225

Cod. produttore

287225

Produttore

FRA

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Colore della guaina esterna:

Blu

Cavo privo di metalli:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Accessorio di connessione per bretelle MINI