pagina iniziale

FRACARRO - FRA287217 VOT3/4 derivatore ott.3/4,4 vie

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287217 VOT3/4 derivatore ott.3/4,4 vie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Numero di derivazioni - 4

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 11.4 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978091966

Codice prodotto

FRA287217

Cod. produttore

287217

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Numero di derivazioni:

4

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

11.4 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

3.8 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.