FRACARRO - FRA287216 VOT2/3 derivatore ott.2/3,4 vie

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 13.7 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978091959
Codice prodotto
FRA287216
Cod. produttore
287216
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
13.7 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
3.1 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.


