FRACARRO - FRA287215 VOT1/2 derivatore ott.1/2,4 vie


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Numero di derivazioni - 4
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 15 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978091942
Codice prodotto
FRA287215
Cod. produttore
287215
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Numero di derivazioni:
4
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
15 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
2.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.