FRACARRO - FRA287213 VOT80/20 derivatore ott.80/20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Numero di derivazioni - 1
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 8.5 dB
Numero di uscite - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8016978091928
Codice prodotto
FRA287213
Cod. produttore
287213
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Numero di derivazioni:
1
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
8.5 dB
Numero di uscite:
1
Max perdita di inserzione:
1.5 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.