pagina iniziale

FRACARRO - FRA287212 VOT70/30 derivatore ott.70/30

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287212 VOT70/30 derivatore ott.70/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Derivatore

  • Numero di derivazioni - 1

  • Collegamento - Altri

  • Max. perdita di derivazione - 6.4 dB

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978091911

Codice prodotto

FRA287212

Cod. produttore

287212

Produttore

FRA

Modello:

Derivatore

Numero di derivazioni:

1

Collegamento:

Altri

Max. perdita di derivazione:

6.4 dB

Numero di uscite:

1

Max perdita di inserzione:

2.1 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Splitter ottici miniaturizzati, adatti alle distribuzioni in F.O dove le dimensioni installative sono proibitive consentono di realizzare distribuzioni bilanciate e sbilanciate.