FRACARRO - FRA287211 VOV4 PARTITORE OTT.4VIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Su guida
Collegamento - Altri
Max. perdita di derivazione - 7.8 dB
Numero di uscite - 4
Alimentazione remota possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978092000
Codice prodotto
FRA287211
Cod. produttore
287211
Produttore
FRA
Modello:
Su guida
Collegamento:
Altri
Max. perdita di derivazione:
7.8 dB
Numero di uscite:
4
Alimentazione remota possibile:
no
Partitore ottico 4 vie 1x4, massima perdita d’inserzione <7,8 dB.