FRACARRO - FRA287198 CCF66B CONN. F CRIMPARE 6.6 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - F
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 6
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016978090723
Codice prodotto
FRA287198
Cod. produttore
287198
Produttore
FRA
Tipo di connettore:
F
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 6
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Vite
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
no