pagina iniziale

FRACARRO - FRA287139 UX-MBS6 LTE LNB UNI MONOB SING 6 LTE

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA287139 UX-MBS6 LTE LNB UNI MONOB SING 6 LTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Singolo

  • Colore - Grigio

  • Con multiswitch integrato - no

  • Numero di uscite - 1

  • Ingresso / Attacco - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016978087815

Codice prodotto

FRA287139

Cod. produttore

287139

Produttore

FRA

Modello:

Singolo

Colore:

Grigio

Con multiswitch integrato:

no

Numero di uscite:

1

Ingresso / Attacco:

40 mm

Con custodia di protezione:

Con ingresso segnale terrestre:

no

LNB monoblocco 6° con 1 uscita universale