FRACARRO - FRA283132 D-MATRIX-4S EVO D-MATRIX 4S2-4TC2XCIFLEX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di ingresso - TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)
Segnale di uscita - TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Confezione
1 PZ
EAN
8016978096961
Codice prodotto
FRA283132
Cod. produttore
283132
Produttore
FRA
Segnale di ingresso:
TV SAT Digitale (QPSK, DVB-S)
Segnale di uscita:
TV digitale-terrestre (COFDM, DVB-T)
Centrale compatta “all in one” Quad DVB-S2 – Quad DVB-T/C con 2 slot C.I. D-MATRIX-4S EVO. Ingressi multipli SAT: 4 ingressi SAT indipendenti (DVBS2), 4 modulatori DVB-T/DVB-C di uscita (2 coppie di modulatori adiacenti), 2 slot Common Interface. Gestione ottimizzata delle CAM: la nuovissima DMATRIX-4S EVO permette di gestire entrambe le CAM in 2 diverse modalità di funzionamento: o Modalità FlexCAM: possono essere inoltrati alla stessa CAM i programmi provenienti da qualsiasi ingresso SAT (CAM flessibile in USCITA) o Modalità STANDARD: ogni CAM può essere liberamente associata ad un ingresso SAT per poter decriptare i programmi codificati provenienti soltanto da quello specifico ingresso. Interfaccia WEB migliorata: la programmazione della centrale è ancora più intuitiva. La programmazione di base può essere effettuata mediantel la tastiera e display a bordo. “Mux-ad-Hoc”: possibilità di creare il proprio mux a piacimento con i programmi scelti tra 4 sorgenti SAT indipendenti e di gestire tutti i parametri descrittori dei singoli programmi (LCN, SID, PID, Program name..) e dei MUX (ONID, TSID, NetID,…). ARP 2.0 = Automatic Recovery Procedure (Procedura di Ripristino Automatico) consente di salvaguardare i programmi con priorità maggiore e garantire continuità nel servizio quando il flusso di dati in ingresso eccede quello consentito da standard DVB-T o DVB-C (bit-rate overflow) riportando tutto alla configurazione iniziale quando il bit rate complessivo rientra nei parametri. Funzionalità AUTO REMAPPING: possibilità di cambiare in tempo reale i canali da distribuire senza RISINTONIZZARE i TELEVISORI!!!!!! Porta USB multifunzione per effettuare upload/download di configurazioni esistenti, per l’aggiornamento firmware del modulo e per il video playback (formato del file supportato TS). Modulazione di uscita DVB-T/DVB-C selezionabile durante la programmazione: un unico prodotto soddisfa qualsiasi distribuzione coassiale!! N° ingressi: 4. Frequenza di ingresso: 950÷2150MHz.