FRACARRO - FRA280731 PRI06 PRESA ROTONDA 6DB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 6 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978015818
Codice prodotto
FRA280731
Cod. produttore
280731
Produttore
FRA
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
6 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Contenitore completo
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Beige
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
6 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Materiale:
Plastica
Banda di frequenza TV:
5...862 MHz