pagina iniziale

FRACARRO - FRA280730 PRI00 PRESA ROTONDA 0DB

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA280730 PRI00 PRESA ROTONDA 0DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978015801

Codice prodotto

FRA280730

Cod. produttore

280730

Produttore

FRA

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Contenitore completo

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Beige

Alimentazione remota possibile:

Materiale:

Plastica

Presa rotonda da incasso terminale, 2 uscite demiscelate IEC femmina per la banda TV (5-40MHz, 47-862MHz) e connettore IEC maschio per la banda Satellite (950-2300MHz).