FRACARRO - FRA280726 DE8-20 DERIVATORE 8DER5-2400MHZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Derivatore
Frequenza - 5...2400 MHz
Numero di derivazioni - 8
Collegamento - Connettore F
Max. perdita di derivazione - 1.5 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8016978034888
Codice prodotto
FRA280726
Cod. produttore
280726
Produttore
FRA
Modello:
Derivatore
Frequenza:
5...2400 MHz
Numero di derivazioni:
8
Collegamento:
Connettore F
Max. perdita di derivazione:
1.5 dB
Max perdita di inserzione:
5.5 dB
derivatore a 8 vie